Sherwood

Pilnik do naprawy gwintów ISO

SKU:

SHR0179020C

zł142.05

Bez podatku VAT

zł174.72

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Przeznaczone do naprawy gwintów, gdzie gwintowniki i narzynki nie mają zastosowania. Do naprawy prawych i lewych oraz zewnętrznych i wewnętrznych gwintów.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    230mm

    Całkowita szerokość

    15mm

    EAN

    5036140161696

    ECLASS Code

    21019190

    Lokalizacja gwintowania

    Wewnętrzne i zewnętrzne

    Standardowy gwint

    Metryczne ISO

    UNSPSC Code

    27111932

    Zakres zębów na cal

    0.80mm - 3.00mm