noscriptAjax Machine Tools AJPH280 HYDRAULIC HACKSAWMACHINE 400V 3PH AJPH280 | Cromwell Tools

Ajax Machine Tools

AJPH280 HYDRAULIC HACKSAWMACHINE 400V 3PH

SKU:

AJX2712608J

MPN:

AJPH280

zł38128.00

Bez podatku VAT

zł46897.44

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Model Number: AJPH280
    Supply: 400V/3ph 50Hz.
    Motor rating: 2hp.
    Maximum cut diameter @90: 280mm.
    Maximum cut diameter @45: 130mm.
    Maximum cut rectangular @90: 250 x 250mm.
    Blade speed: 80/100/120SPM.
    Blade size: 450 x 32 x 1.6mm.
    Weight: 520kg.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    450mm

    Brand

    Ajax Machine Tools

    Całkowita długość

    1470mm

    Całkowita szerokość

    850mm

    ECLASS Code

    36600503

    Faza

    Wątków

    Frequency

    50Hz

    Grubość ostrza

    1.6mm

    Maksymalna prędkość bez obciążenia

    120spm

    Moc znamionowa

    1.5kW

    Napięcie zasilania

    415V

    Nr części MFR

    AJPH280

    Rectangular Cutting Capacity

    250 x 250mm

    Rodzaj produktu

    Hacksaw Machine

    Round Cutting Capacity at 45°

    130mm

    Round Cutting Capacity at 90°

    280mm

    Szerokość ostrza:

    32mm

    UNSPSC Code

    23101512

    Warranty

    13 months parts & labour (T&C apply)

    Wymiary

    1470mm x 850mm x 1100mm