noscriptExcel KP200 H/D HYDRAULIC HACKSAW 1-610-100 | Cromwell Tools

Excel

KP200 H/D HYDRAULIC HACKSAW

SKU:

EXL2714200M

MPN:

1-610-100

zł24104.00

Bez podatku VAT

zł29647.92

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Model KP200 Round Cutting Cap. 200mm.
    Complete hydraulic system. Infinitely variable saw feed pressure control. Complete electric components with motor protection. Recalculating coolant system. Adjustable material length stop. Clamping device for short ends. Equalising bar for jaws.
    Nesting fixture for multiple sawing of stacked bars, small rounds and tubing. Material support stand. One saw blade ready for cutting. One set of necessary tools and tool box. One grease gun. Instruction manual and parts list.


    Specifications
    90° max.: 200mm.
    Capacity: 190 x 200mm.
    45° max: 90mm.
    Capacity: 190 x 90mm.
    Stroke length: 120mm.
    Strokes/min: 110, 140.
    Blade size: 350 x 32mm.
    Main motor: 4ph, 1hp.
    Size (L x W x H): 120 x 51 x 79cm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    350ccmm

    Brand

    Excel

    Całkowita długość

    120mm

    Całkowita szerokość

    51mm

    Długość skoku

    120mm

    ECLASS Code

    36600503

    Faza

    Jednofazowy

    Frequency

    50Hz

    Grubość ostrza

    1.6mm

    Maksymalna prędkość bez obciążenia

    120spm

    Moc znamionowa

    0.75kW

    Napięcie zasilania

    240V

    Nr części MFR

    KP200

    Rectangular Cutting Capacity

    190 x 190mm

    Rodzaj produktu

    Hydraulic Hacksaw

    Round Cutting Capacity at 45°

    90mm

    Round Cutting Capacity at 90°

    200mm

    Szerokość ostrza:

    32mm

    UNSPSC Code

    23101512

    Warranty

    12 Months (T&Cs Apply)

    Wymiary

    120mm x 510mm x 790mm