zł1946.00
Bez podatku VAT
zł2393.58
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Hole depth: 3x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.
Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sandvik Coromant |
Całkowita długość | 128mm |
Depth to Diameter Ratio | 3xD |
Dlugość | 56mm |
Długość fletu | 66.1mm |
Długość trzonu | 56mm |
Drilling System | CoroDrill 880 |
ECLASS Code | 28039190 |
Full Toolholder Code | D1750L25-03 |
Maximum Drilling Depth | 53mm |
Nr części MFR | 11802696 |
Oznaczenie ISO | 880-D1750L25-03 17 |
Reference Length | 72mm |
Średnica | 17.5mm |
Średnica trzpienia | 25mm |
Typ fletu | Spiralny |
Typ trzpienia | Frezy walcowe |
Typ wstawienia | 3 |
UNSPSC Code | 23242106 |