noscriptSandvik Coromant 880-D1950L25-04 19.50mm CORODRILL 12053720 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D1950L25-04 19.50mm CORODRILL

SKU:

SNK1020786G

MPN:

12053720

zł2239.00

Bez podatku VAT

zł2753.97

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Hole depth: 4x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sandvik Coromant

    Całkowita długość

    155mm

    Depth to Diameter Ratio

    4xD

    Dlugość

    82mm

    Długość fletu

    93.3mm

    Długość trzonu

    56mm

    Drilling System

    CoroDrill 880

    ECLASS Code

    28039190

    Full Toolholder Code

    D1950L25-04

    Maximum Drilling Depth

    78mm

    Nr części MFR

    12053720

    Reference Length

    99mm

    Średnica

    19.5mm

    Średnica trzpienia

    25mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ trzpienia

    Frezy walcowe

    Typ wstawienia

    3

    UNSPSC Code

    23242106