noscriptSandvik Coromant 880-D2400L25-04 24.00mm CORODRILL 11802545 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D2400L25-04 24.00mm CORODRILL

SKU:

SNK1020822N

MPN:

11802545

zł2353.00

Bez podatku VAT

zł2894.19

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Hole depth: 4x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sandvik Coromant

    Całkowita długość

    175mm

    Depth to Diameter Ratio

    4xD

    Dlugość

    100mm

    Długość fletu

    114mm

    Długość trzonu

    56mm

    Drilling System

    CoroDrill 880

    ECLASS Code

    28039190

    Full Toolholder Code

    D2400L25-04

    Maximum Drilling Depth

    96mm

    Nr części MFR

    11802545

    Reference Length

    119mm

    Średnica

    24mm

    Średnica trzpienia

    25mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ trzpienia

    Frezy walcowe

    Typ wstawienia

    05

    UNSPSC Code

    23242106