noscriptSandvik Coromant 880-D3000L32-04 30.00mm CORODRILL 12115891 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D3000L32-04 30.00mm CORODRILL

SKU:

SNK1020938R

MPN:

12115891

zł2709.00

Bez podatku VAT

zł3332.07

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Hole depth: 4x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sandvik Coromant

    Całkowita długość

    207mm

    Depth to Diameter Ratio

    4xD

    Dlugość

    124mm

    Długość fletu

    141.6mm

    Długość trzonu

    60mm

    Drilling System

    CoroDrill 880

    EAN

    0000012115891

    ECLASS Code

    28039190

    Full Toolholder Code

    D3000L32-04

    Maximum Drilling Depth

    120mm

    Nr części MFR

    12115891

    Reference Length

    147mm

    Średnica

    30mm

    Średnica trzpienia

    32mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ trzpienia

    Frezy walcowe

    Typ wstawienia

    6

    UNSPSC Code

    23242106