noscriptSandvik Coromant 880-D4800L40-02 48.00mm CORODRILL 12214856 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

880-D4800L40-02 48.00mm CORODRILL

SKU:

SNK1020984A

MPN:

12214856

zł2722.00

Bez podatku VAT

zł3348.06

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Hole depth: 2x Dc. Cylindrical shank - flat according to ISO 9766.


    Stronger drill body with new surface treatment can withstand higher feeds. Wiper geometry for best surface finish. Optimized chip channels for accelerated chip evacuation. Easy identification due to laser marking with drill-, insert- and screw codes on the drill shank.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sandvik Coromant

    Całkowita długość

    205mm

    Depth to Diameter Ratio

    2xD

    Dlugość

    101mm

    Długość fletu

    129.4mm

    Długość trzonu

    70mm

    Drilling System

    CoroDrill 880

    ECLASS Code

    28039190

    Full Toolholder Code

    D4800L40-02

    Maximum Drilling Depth

    96mm

    Nr części MFR

    12214856

    Oznaczenie ISO

    880-D4800L40-02 48

    Reference Length

    135mm

    Średnica

    48mm

    Średnica trzpienia

    40mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ trzpienia

    Cylindryczny z płaskim

    Typ wstawienia

    8

    UNSPSC Code

    23242106