Sherwood

1.0mm 2FL STANDARD CARBIDE SLOT DRILL

SKU:

SHR1610020K

MPN:

.

zł44.24

Bez podatku VAT

zł54.42

Z VAT

NA STANIE (29)

    Przegląd

    Dla optymalnej wydajności i maksymalnego usuwania pozostałości podczas zagłębiania, rowkowania i okrawania na lekkich stopach, mosiądzu, aluminium, elementach nieżelaznych i innych miękkich materiałach. Wykonano zgodnie z: USCTi Standards.


    Tolerancje
    Średnica nominalna (Metryczne): Ponad 1.00 ~ aż do 6.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.050.
    Średnica nominalna (Metryczne): Ponad 6.00 ~ aż do 25.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.080.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    39mm

    Długość fletu

    3mm

    EAN

    5036140286658

    ECLASS Code

    21010504

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    1mm

    Średnica trzpienia

    3mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny