zł206.30
Bez podatku VAT
zł253.75
Z VAT
11 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria zwykła typ 5321T
Jasne wykończenie. Typ ostrza: 30° linia śrubowa. Wykonano zgodnie z: BS 122: Part 4: 1980.
Tolerancje
Średnica: Metryczne: aż do 38.00. Tolerancja: +0.0630, -0.0130.
Średnica: Metryczne: ponad 38.00 ~. Tolerancja: +0.1250, -0.0000.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 83.5mm |
Długość fletu | 35mm |
EAN | 5036140176812 |
ECLASS Code | 21010504 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | 5321T |
Średnica frezu | 18mm |
Średnica trzpienia | 16mm |
Standardy spełnione | BS 122 |
Tolerancja średnicy frezu | e8 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |