noscriptSwissTech 4mm HSS-COBALT PM 2FL WELDON B/N SLOT DRILL P/P | Cromwell Tools

SwissTech

4mm HSS-COBALT PM 2FL WELDON B/N SLOT DRILL P/P

SKU:

SWT1659704A

zł134.15

Bez podatku VAT

zł165.00

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria 97 Długość zwykła


    Posiada ostrza czołowe. Chwyt Weldona zgodny z normą DIN 1835B. Tolerancja chwytu h6. Wymiary zgodne z normą DIN 844.


    To najnowsze rozwiązanie w grupie narzędzi Swiss+Tech. Wyprodukowane ze stali szybkotnącej uzyskanej w najnowszych procesach Metalurgii Proszkowej. Dedykowane do pracy na trudnoobrabialnych materiałach i przy wysokich prędkościach.


    Maksymalna wytrzymałość i sprężystość.
    Minimum drgań przy wysokich prędkościach. ŸDoskonała geometria zapewnia optymalizacje skrawania.
    Większy zakres możliwości skrawania poprzez pokrycie Peak Power.
    Obniżone koszty produkcji.
    Większa odporność na zużycie oraz twardość na gorąco w porównaniu z konwencjonalnymi powłokami TiALN lub TiCN.
    Praca na sucho, bez chłodziwa.
    Wysoka odporność na utlenianie.
    Możliwa praca przy dużych szybkościach.


    W wyniku zastosowania tych powłok narzędzia zachowują swoje właściwości pomimo dużych obciążeń termicznych towarzyszących dużym prędkościom pracy.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    51mm

    Długość fletu

    7mm

    EAN

    5036140288492

    ECLASS Code

    21010504

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Sproszkowany metal kobaltowy stal szybkobieżna

    Rodzaj długości

    Regularne

    Seria

    Grupa 97

    Średnica frezu

    4mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardy spełnione

    DIN 1835B

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Powlekana moc szczytowa