zł34.53
Bez podatku VAT
zł42.47
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Jasne wykończenie. Typ ostrza: 30° linia śrubowa. Wykonano zgodnie z: BS 122: Part 4: 1980.
Tolerancje
Średnica: Cale: aż do 1”. Tolerancja: +0.0025, -0.0005.
Średnica: Cale: ponad 1” ~. Tolerancja: +0.0050, -0.0000.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140370517 |
ECLASS Code | 21010504 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj długości | Regularne |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | 5321T |
Średnica trzpienia | 3/8in. |
Standardy spełnione | BS 122 |
Tolerancja średnicy frezu | e8 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |