zł78.86
Bez podatku VAT
zł97.00
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Przemysłowa jakość do formowania i modelowania metalowych komponentów. 4 Ostrza z łamaczami wiórów o zaokrąglonych wierzchołkach. Wytwarzany ze spieku HSS-EV - stali wanadowej. tolerancja h8, długość standardowa. Wymiary wg DIN 1835D.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 72mm |
Długość fletu | 22mm |
EAN | 5036140175372 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkotnąca wanadowa |
Rodzaj noża | Obróbka zgrubna |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie niecentryczne |
Średnica frezu | 10mm |
Średnica trzpienia | 10mm |
Standardy spełnione | DIN 1835B |
Tolerancja średnicy frezu | h8 |
Typ trzpienia | Płaski stożek Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |