noscriptGuhring 3428 3.00mm M42 4FL END MILL 03428 003.000 | Cromwell Tools

Guhring

3428 3.00mm M42 4FL END MILL

SKU:

GUH0615503A

MPN:

03428 003.000

zł34.10

Bez podatku VAT

zł41.94

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    3428
    Short general-purpose rigid end mills for profiling centre cutting, alloyed steels, stainless steels and non-ferrous materials. Uncoated.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    52mm

    Długość fletu

    8mmmm

    EAN

    4031093378697

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    03428 003.000

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    3428

    Średnica frezu

    3mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardy spełnione

    DIN 844K

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny