noscriptGuhring 3670 3.00mm M42 FIRE COATEND MILL 03670 003.000 | Cromwell Tools

Guhring

3670 3.00mm M42 FIRE COATEND MILL

SKU:

GUH0618553C

MPN:

03670 003.000

zł66.70

Bez podatku VAT

zł82.04

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Series 3670
    Short rigid end mills to suit all general purpose profiling applications, including alloyed steels, stainless steels and non-ferrous materials. Centre cutting. Fire coated.


    Unique Fire Coating
    Applied in Guhrings own coating plants using the PVD process. All round coating can achieve two to three times the performance of TiN, and considerably better than TiALn. Has excellent heat resistance as well as high toughness, therefore it is well-suited for interrupted cutting.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    52mm

    Długość fletu

    8mmmm

    EAN

    4031093634731

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    03670 003.000

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    3670

    Średnica frezu

    3mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardy spełnione

    DIN 844K Shank DIN 1835B

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Ogień