SwissTech

4.0mm 5 FLUTE 0.50 RADIUS VARI HELIX TIALN COATED CARBIDE END MILL

SKU:

SWT1641023D

MPN:

1641023D

zł169.57

Bez podatku VAT

zł208.57

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    • Idealny dla klientów obrabiających szeroką gamę materiałów
    • Zaprojektowany do obróbki stali/stopów nierdzewnych i wysokotemperaturowych dla wszechstronnych zastosowań
    • Zmienna spirala 35/38° zapewnia redukcję wibracji podczas precyzyjnej obróbki
    • Powłoka TiAlN zwiększająca wytrzymałość narzędzia i trwałość frezu walcowo-czołowego


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    57mm

    Długość fletu

    13mmmm

    ECLASS Code

    21010500

    Liczba fletów

    5

    Materiał

    Węglik

    Średnica frezu

    4mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Promień narożnika

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    TiAlN