SwissTech

8.0mm 5 FLT 0.50 RAD VARI HELIX TIALN GOLD COATED HP CARB END MILL

SKU:

SWT1641026H

MPN:

1641026H

zł332.32

Bez podatku VAT

zł408.75

Z VAT

NA STANIE (38)

    Przegląd

    • Frezy nowej generacji do materiałów nierdzewnych/egzotycznych
    • Idealny do obróbki zgrubnej i pół-wykończeniowej
    • Konstrukcja ze zmienną spiralą dla zmniejszenia wibracji podczas pracy w celu zapewnienia dokładności
    • Złota powłoka TiAlN dla optymalnej maksymalnej trwałości i sprężystości narzędzia


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    64mm

    Długość fletu

    18mmmm

    ECLASS Code

    21010500

    Liczba fletów

    5

    Materiał

    Węglik

    Średnica frezu

    8mm

    Średnica trzpienia

    8mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Promień narożnika

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    TiAlN