noscriptSherwood 9mm HSS-cobalt sc/sh endmill | Cromwell Tools

Sherwood

9mm HSS-cobalt sc/sh endmill

SKU:

SHR0615194Y

zł78.46

Bez podatku VAT

zł96.51

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Seria zwykła typ E411T
    Używane do cięcia profili i do produkcji otworów. Jasne wykończenie.Rodzaj zębów: spiralne 30°. Wykonano zgodnie z: BS 122 : Part 4 : 1980.


    Tolerancje
    Średnica: Metryczne: aż do 38.00. Tolerancja: +0.0630, -0.0130.
    Średnica: Metryczne: ponad 38.00 ~. Tolerancja: +0.1250, -0.0000.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    66.5mm

    Długość fletu

    21mmmm

    EAN

    5036140176188

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie niecentryczne

    Seria

    E411T

    Średnica frezu

    9mm

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardy spełnione

    BS 122

    Tolerancja średnicy frezu

    k10

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny