Kennedy

FREZ TRZPIENIOWY Z WEGLIKA SPIEKANEGO 4.0mm 4FL

SKU:

KEN1616080K

zł50.82

Bez podatku VAT

zł62.51

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    4-zębne
    Skrawanie czołowe jako standard. W celu uzyskania maksymalnej wytrzymałości potrzebnej podczas frezowania twardszych materiałów, gdzie szybkie odprowadzenie wiórów nie jest potrzebne. Czteroostrzowe frezy trzpieniowe mają jedną z najmocniejszych konstrukcji zęba, jaką można uzyskać przy projektowaniu frezów jednolitych. Wykonane godnie z Normami Zakładowymi.


    Tolerancje
    Średnica (Metryczne): Ponad 1.00 ~ aż do 6.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.050.
    Średnica (Metryczne): Ponad 6.00 ~ aż do 25.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.080.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    40mm

    Długość fletu

    14mmmm

    EAN

    5036140098220

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    4mm

    Średnica trzpienia

    4mm

    Tolerancja średnicy frezu

    h10

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane