zł1140.65
Bez podatku VAT
zł1403.00
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Przełącznik NVR dla większego bezpieczeństwa
• W zestawie 1 gruboziarnista i 1 średnioziarnista tarcza ścierna
• W zestawie 6-calowa obrotowa szczotka druciana
• Specjalnie zaprojektowany do wygodnej pracy z różnymi metalami
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szlifierka stołowa |
Brand | SIP |
EAN | 5012713076253 |
ECLASS Code | 17079090 |
Faza | Jednofazowy |
Napięcie | 240V |
Natężenie prądu | 1.45A |
Nr części MFR | 07625 |
Ocena silnika | 350ccW |
Prędkość koła | 2850rpm |
Regulacja podpórki narzędzi | Regulowane podpórki narzędzi |
Rodzaj uszczelnienia | Odporność na pył |
Średnica tarczy szlifierskiej | 150mm |
Średnica wrzeciona | 12.7mm |
Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP) | IP23 |
Szerokość tarczy szlifierskiej | 20mm |
UNSPSC Code | 23101506 |
W zestawie: | 1x Wire Wheel 2x Grinding Wheels |
Waga | 6.29kg |
Warranty | 2 Years |