SIP

07628 8" PROFESSIONALBENCHGRINDER

SKU:

SIP2770759N

MPN:

7628

zł1418.03

Bez podatku VAT

zł1744.18

Z VAT

NA STANIE (20)

    Przegląd

    07628
    Wyposażona w solidną metalową obudowę, smarowane łożyska wrzeciona i regulację oparcia narzędzia.
    • 550 W
    • 230 V
    • Średnica koła: 200 mm
    • Do użytku profesjonalnego
    • W zestawie druciane kółko, regulowane podpórki na narzędzia, osłony oczu, łapacze iskier i osłony kół


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Szlifierka stołowa

    Brand

    SIP

    EAN

    5012713076284

    ECLASS Code

    17079090

    Faza

    Jednofazowy

    Napięcie

    230V

    Natężenie prądu

    2.39A

    Nr części MFR

    07628

    Ocena silnika

    550W

    Prędkość koła

    2850rpm

    Regulacja podpórki narzędzi

    Regulowane podpórki narzędzi

    Rodzaj uszczelnienia

    Odporność na pył

    Średnica tarczy szlifierskiej

    203mm

    Średnica wrzeciona

    16mm

    Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP)

    IP23

    Szerokość tarczy szlifierskiej

    25.4mm

    UNSPSC Code

    23101506

    W zestawie:

    Osłony kół Regulowane podpórki narzędzi,

    Waga

    9.26kg

    Warranty

    2 Years