zł5779.92
Bez podatku VAT
zł7109.30
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
To małe urządzenie jest idealne do wykonywania modeli itp. Mini tokarka wyposażona jest w 3 szczękowy uchwyt samocentrujący, czterostronny imak narzędziowy, tacę na wióry, osłonę tylną, przycisk zatrzymania awaryjnego oraz osłonę uchwytu szczękowego. Dostępne są różnorodne użyteczne akcesoria (patrz lista ).Wykonana zgodnie z wymaganiami Europejskiej Dyrektywy dotyczącej Maszyn 98/37/EC i spełnia wymagania CE oraz RoSH.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Osaki |
Całkowita długość | 700mm |
Całkowita głębokość | 300mm |
Całkowita szerokość | 300mm |
Całkowita wysokość | 300mm |
EAN | 5036140035157 |
ECLASS Code | 17072190 |
Faza | Jednofazowy |
Huśtawka nad łóżkiem | 180mm |
Liczba prędkości wrzeciona | Low range:0-1100 ±10%. High range:0-2500rpm ±10%.rpm |
Maksymalna prędkość wrzeciona | High Range: 2500 Low Range: 1100rpm |
Maksymalny gwint calowy | 52TPI |
Maksymalny gwint metryczny | 2mm |
Maksymalny posuw wzdłużny | 1.5mm/rev |
Minimalna prędkość wrzeciona | 100rpm |
Minimalny gwint metryczny | 0.4mm |
Minimalny wątek calowy | 12TPI |
Moc silnika | 300W |
Napięcie | 220-240V |
Nr części MFR | MML300 |
Odległość między centrami | 300mm |
Otwór wrzeciona | 20mm |
Podróż poprzeczna | 65mm |
Przesuwaj się nad zjeżdżalnią | 114mm |
Rodzaj produktu | Tokarka do obróbki metalu |
Skok śruby ołowiowej | 1.5mm |
Średnica śruby ołowiowej | 16mm |
Średnica wrzeciona | 80mm |
Standardy spełnione | Zgodność z CE i RosH |
Stożek ogonowy | MT2 |
Stożek wrzeciona | MT3 |
Szerokość łóżka | 300mm |
UNSPSC Code | 23101511 |
W zestawie: | Chuck Guard Czterokierunkowy słupek narzędziowy Przycisk zatrzymania awaryjnego Tylna osłona przeciwbryzgowa Zasób na wiórki |
Waga | 40kg |
Wymiary | 700mm x 300mm x 300mm |
Zakres gwintów calowych | 12 to 52TPI |
Zakres gwintów metrycznych | 0.4 to 2mm |
Zakres prędkości posuwu wzdłużnego | 0.1 to 0.2mm/rev |
Zakres prędkości wrzeciona | 0 to 1100rpm 0 to 2500rpm |
Złożony slajd podróżny | 55mm |