zł493.96
Bez podatku VAT
zł607.57
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Iscar |
Całkowita długość | 120mm |
Compatible Insert | Pentacut 17 |
Długość nasady | 17mm |
ECLASS Code | 28039190 |
Hand Type | Prawe |
Maksymalna szerokość cięcia | 3.18mm |
Minimum Cutting Width | 0.25mm |
Oznaczenie ISO | PCHRS 16-17 |
Rodzaj produktu | Uchwyty Pentacut |
Szerokość trzonu | 16mm |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wysokość trzonu | 16mm |