noscriptIndexa OPRAWKA DO IMAKOW SZYBKOWYMIENNYCH T.2T VEE | Cromwell Tools

Indexa

OPRAWKA DO IMAKOW SZYBKOWYMIENNYCH T.2T VEE

SKU:

IND4455150K

zł493.70

Bez podatku VAT

zł607.25

Z VAT

NA STANIE (30)

    Przegląd

    Typ Vee


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Typ Vee

    B

    57.0mm

    Brand

    Indexa

    C

    40.0mm

    D

    14.0mm

    d Maks

    19.0mm

    E

    28.5mm

    EAN

    5036140060388

    F

    19mm

    L

    98.5mm

    Pasuje do

    T.2T

    UNSPSC Code

    23242106