noscriptIndexa NOZ TOKARSKI CSDPN 2020K12 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ TOKARSKI CSDPN 2020K12

SKU:

IND1060460K

zł470.60

Bez podatku VAT

zł578.84

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    45° approach for 11° positive square inserts.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    125mm

    Długość nasady (l2)

    28mm

    Długość szyi

    28mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140080126

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    45

    Kąt prześwitu

    11

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    CSDPN2020K12

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    10mm

    Oznaczenie ISO

    CSDPN 2020K12

    Rozmiar wstaw

    1203

    Styl trzpienia

    Prosto

    Styl uchwytu narzędziowego

    CSDP

    Szerokość trzonu (b)

    20mm

    Typ mocowania wkładki

    Zacisk górny i blokada pinezkowa

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    12

    Wstaw kształt

    Kwadrat

    Wstaw styl

    SP_N SP_R

    Wstaw wpisany okrąg

    12.7

    Wysokość cięcia (h1)

    20mm

    Wysokość trzonu (h)

    20mm