Indexa

NOZ TOKARSKI SCLCR 1010E06

SKU:

IND1064420K

zł349.97

Bez podatku VAT

zł430.46

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    95° Kąt przyłożenia.
    80° płytka rombowa dodatnia.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    70mm

    Długość nasady (l2)

    10mm

    Długość szyi

    10mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140080874

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    95

    Kąt prześwitu

    7

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    SCLCR1010E06

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    12mm

    Oznaczenie ISO

    SCLCR 1010E06

    Rozmiar wstaw

    602

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    SCLCR

    Szerokość trzonu (b)

    10mm

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    6

    Wstaw kształt

    80° Romb

    Wstaw styl

    CCMT

    Wstaw wpisany okrąg

    6.35

    Wysokość cięcia (h1)

    10mm

    Wysokość trzonu (h)

    10mm