zł36.00
Bez podatku VAT
zł44.28
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Inch Series - Series 292
Designed with spiral flutes and various lengths and forms to give high quality centre holes that suit most applications. 60 inclusive angle. Manufactured to BS328: Part 2:1986, DIN333A, ISO866, ISO2540, ISO2541.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Guhring |
EAN | 4031093085175 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
Kąt pogłębiający | 60° |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | 00292 001.590 |
Seria | 292 |
Standardy spełnione | DIN 333A ISO 2540 ISO 2541 ISO 866 |
Styl cięcia | Wiertło centrujące |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wielkość transakcji | BS2 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |