noscriptDormer A200 1.60x4.00mm HSS CENTRE DRILL | Cromwell Tools

Dormer

A200 1.60x4.00mm HSS CENTRE DRILL

SKU:

DOR0253423D

zł62.00

Bez podatku VAT

zł76.26

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    60 inclusive angle. 120 drill point.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    35.5mm

    EAN

    7320760030721

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    Kąt pogłębiający

    60°

    Kąt punktu wiercenia

    118°

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna długość punktu wiercenia

    2.6mm

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Minimalna długość punktu wiercenia

    2mm

    Nr części MFR

    A2001.6X4.0

    Seria

    A200

    Średnica korpusu

    4mm

    Średnica punktu wiercenia

    1.6mm

    Standardy spełnione

    DIN 333A ISO 866

    Styl cięcia

    Zwykły

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane