zł66.80
Bez podatku VAT
zł82.16
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 40mm |
EAN | 7320760030745 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
Kąt pogłębiający | 60° |
Kąt punktu wiercenia | 118° |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna długość punktu wiercenia | 3.1mm |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Minimalna długość punktu wiercenia | 2.5mm |
Nr części MFR | A2002.0X5.0 |
Seria | A200 |
Średnica korpusu | 5mm |
Średnica punktu wiercenia | 2mm |
Standardy spełnione | DIN 333A |
Styl cięcia | Zwykły |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |