SwissTech

NAWIERTAK BS3 HSS TiN

SKU:

SWT1255135A

MPN:

.

zł29.03

Bez podatku VAT

zł35.71

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    PosiadajÄ... spiralne rowki, różne długości i formy aby zapewnić wysokÄ... jakość nawierceń dla większości aplikacji. Pokryte TiN na częściach roboczych, kÄ...t wewnętrzny 60°. Wykonane zgodnie z BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140268937

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    Kąt pogłębiający

    60°

    Kąt punktu wiercenia

    120°

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Standardy spełnione

    DIN 333A ISO 2540 ISO 2541

    Styl cięcia

    Zwykły

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wielkość transakcji

    BS3

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna