SwissTech

NAWIERTAK HSS TiN 12.50mmx5.00mm

SKU:

SWT1255148A

MPN:

.

zł77.53

Bez podatku VAT

zł95.36

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    PosiadajÄ... spiralne rowki, różne długości i formy aby zapewnić wysokÄ... jakość nawierceń dla większości aplikacji. Pokryte TiN na częściach roboczych, kÄ...t wewnętrzny 60°. Wykonane zgodnie z BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    63mm

    EAN

    5036140269033

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    Kąt pogłębiający

    60°

    Kąt punktu wiercenia

    120°

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna długość punktu wiercenia

    7.5mm

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Minimalna długość punktu wiercenia

    6.3mm

    Średnica korpusu

    12.5mm

    Średnica punktu wiercenia

    5mm

    Standardy spełnione

    DIN 333A ISO 2540 ISO 866

    Styl cięcia

    Zwykły

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna