zł192.38
Bez podatku VAT
zł236.63
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wiertła do nakiełków HSS TiN
Wiertła ze spiralnymi rowkami o różnej długości i formach, aby wykonać wysokiej jakości nakiełki, odpowiadaj...ce większości zastosowań. Pokrycie TiN na części roboczej. K...t całkowity 60°.
Wyprodukowany wg normy BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
Wielkości: BS1, BS2, BS3, BS4 i BS5.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140269040 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Kąt pogłębiający | 60° |
Kąt punktu wiercenia | 120° |
Kategoria ISO | K M N P |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba rusztów | 5 |
Maksymalna długość punktu wiercenia | 1.9 2.8 3.3 4.1 4.9 6.2mm |
Maksymalny rozmiar wiertła | 12 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Minimalna długość punktu wiercenia | 1.3 2 2.5 3.1 3.9 5 6.3mm |
Minimalny rozmiar wiertła | 4 |
Rozmiar wiertła w zestawie | 4 to 12mm x 2mm |
Średnica korpusu | 10 12.5 4 6.3 8mm |
Średnica punktu wiercenia | 1.6 2.5 3.15 4 5mm |
Standardy spełnione | BS 328 ISO 2540 ISO 2541 ISO 866 |
Styl cięcia | Zwykły |
System pomiarowy | Metryczny |
Typ długości wiertła | Standardowa długość |
Typ obudowy | Okrągły plastik |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wielkość transakcji | 5-12.5 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |