zł157.24
Bez podatku VAT
zł193.41
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wiertła do nakiełków HSS TiN
Wiertła ze spiralnymi rowkami o różnej długości i formach, aby wykonać wysokiej jakości nakiełki, odpowiadaj...ce większości zastosowań. Pokrycie TiN na części roboczej. K...t całkowity 60°.
Wyprodukowany wg normy BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
Wielkości: BS1, BS2, BS3, BS4 i BS5.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140268968 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Kąt pogłębiający | 60° |
Kąt punktu wiercenia | 120° |
Kategoria ISO | K M N P |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba rusztów | 5 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar wiertła w zestawie | BS1 to BS5 |
Standardy spełnione | BS 328 ISO 2540 ISO 866 |
Styl cięcia | Zwykły |
System pomiarowy | Cal |
Typ długości wiertła | Standardowa długość |
Typ obudowy | Okrągły plastik |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wielkość transakcji | 1 2 3 4 5 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |