zł27.50
Bez podatku VAT
zł33.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
2 Piece Sets
Two piece sets for drilling through glass, tiles, mirrors and ceramics.
Set contents: 1x masonry drill bit and 1x tile and glass drill bit.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe |
Długość | 107 84mm |
EAN | 5036140067394 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Liczba w opakowaniu | 2 |
Rozmiar wiertła w zestawie | 5mm |
Średnica wiertła | 5mm |
Typ obudowy | Plastic Case |
Typ trzpienia | Prosto |
Typ wiertła | Zestawy wierteł do kamienia |
UNSPSC Code | 27112703 |
Wybór | 5mm |