Wiertła występują w różnych kształtach i rozmiarach, a w Cromwell mamy szeroki wybór wiertła wszystkich rodzajów i materiałów, aby pomóc Ci w realizacji projektu, który właśnie wykonujesz. Dzięki dużym markom narzędzi elektrycznych takim jak Bosch, DeWalt i Kobe oraz naszej własnej jakościowej marce Kennedy, na pewno znajdziesz odpowiednie narzędzia do wykonania pracy.
Czym są wiertła?
Wiertła są w zasadzie narzędziami tnącymi używanymi do wiercenia otworów. Wsuwają się w trzpień i są na nim mocowane. Po załadowaniu wiertła do wiertarki obracają się, aby przeciąć materiał i wywiercić otwór. Występują w różnych typach, z których każdy został zaprojektowany do określonych zastosowań, chociaż niektóre powszechne typy, takie jak wiertła stożkowe, mogą być używane do więcej niż jednego zastosowania. Są powszechnie wykonane z wysokowytrzymałej stali szybkotnącej, chociaż inne związki mogą być używane, takie jak węglik do użytku z twardszymi materiałami.
Dlaczego wiertła?
Wiertła są szybkim i wydajnym sposobem na wywiercenie otworów w elementach roboczych lub powierzchniach. Są wymienne z Twoim narzędziem elektrycznym, dzięki czemu możesz łatwo i szybko dostosować rozmiar i typ bez przerywania pracy. Niektóre specjalistyczne wiertła, takie jak wiertła do kafelków, są specjalnie zaprojektowane do wycinania otworów w twardych materiałach, takich jak kafelki, bez pękania ich kruchego zewnętrza.
Kiedy używać wiertła?
Wiertła są używane na całym świecie przez hobbystów i profesjonalistów do realizacji projektów w praktycznie wszystkich sektorach.
Rodzaje wiertła
• Wiertła skrętne - Wiertła skrętne są najczęstszymi typami wiertła. Czasami nazywane są wiertłami wysokoprędkościowymi. Ich kształt rowków umożliwia usuwanie materiału z elementu roboczego podczas wiercenia.
• Wiertła do muru - Te przypominają wiertła skrętne, ale koniec ma dodatkową krawędź tnącą zaprojektowaną do radzenia sobie z twardością cięcia przez trudne materiały, takie jak cegła i kamień. Ze względu na używane materiały szybciej się zużywają niż standardowe wiertła, ale rekompensują to dodatkową siłą tnącą podczas pracy z tymi materiałami.
• Wiertła brzeszczotowe - Zostały zaprojektowane do wykonywania czystych i precyzyjnych otworów w powierzchniach. Są szczególnie popularne w obróbce drewna, ponieważ mają gumowe zatyczki, które można użyć do ustalenia głębokości wiercenia.
• Wiertła wiertnicze - Te wiertła produkują czyste i precyzyjne otwory. Są szczególnie przydatne przy pracy z suchym drewnem o większej grubości, ponieważ czubek wiertła przypomina śrubę, co ułatwia początkowy cięcie.
• Wiertła do wzdłużnych otworów - Są one głównie używane do pilotażu otworów w elementach roboczych (zazwyczaj drewno), pozostawiając zagłębienie, które pozwala na umieszczenie zatrzasków, takich jak śruby, płasko na powierzchni, uzyskując bardziej precyzyjne wykończenie.
• Wiertła do metalu - Zostały zaprojektowane do wiercenia otworów w metalu i charakteryzują się solidną konstrukcją, zazwyczaj tytanową lub powlekaną tytanem.
• Wiertła udarowe - Cięższa wersja wiertła do muru. Te wiertła mają końcówkę tnącą przypominającą młotek, zaprojektowaną do przechodzenia przez beton i dokładnego cięcia.
• Wiertła do kafelków - Posiadają one końcówkę z węglika, aby precyzyjnie wycinać kafelki i ceramikę, bez ich pękania.
Rozważania przy wyborze wiertła
• Materiał wiertła - Wiertła są wykonane z różnych związków, z których każdy ma swoje zalety i wady. Poniżej przedstawiono najczęstsze materiały stosowane do wytwarzania wiertła wraz z rodzajami materiałów, które są nimi wiercone.
• Wysokowytrzymała stal szybkotnąca - Najczęstszy rodzaj materiału, z którego wykonane są wiertła. Wytrzymałe i trwałe, wysokowytrzymała stal szybkotnąca może być używana do cięcia różnych materiałów, takich jak drewno, plastik i miękkie metale. Zazwyczaj składa się z podstawy ze stali węglowej z dodatkami chromu wanadowego.
• Kobalt - Mogą to być stopione związki z HSS lub innym stopem kobaltu. Są one wytrzymałe i mogą przecinać twarde materiały, takie jak stal nierdzewna, jednocześnie wy