zł105.86
Bez podatku VAT
zł130.21
Z VAT
29 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dodatek do 8% kobaltu umożliwia stosowanie wyższych prędkości obróbki skrawaniem bez skracania trwałości narzędzia, zwiększaj...c wydajność produkcji. K...t pochylenia linii śrubowej 28º i k...t wierzchołkowy 135º. Wyprodukowane zgodnie z norm... DIN338RN. Wierzchołek zgodny z norm... DIN1412C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 151mm |
Długość fletu | 101mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140267824 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Forma A |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 28° |
Kąt wierzchołkowy | 135° |
Kategoria ISO | K M P |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 5 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Producent | DIN338 |
Seria | CL60011 |
Średnica wiertła metryczna | 13mm |
Standardy spełnione | BS 328 DIN 1412A |
Stosunek głębokości x średnicy | 4xD |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Punct de scindare |
Typ trzpienia | Prosty Trzpień |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Końcówka TiN |