zł79.80
Bez podatku VAT
zł98.15
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
EX-SUS-GDR Drills
OSG standard, regular.
Dia. <12: NS (without flat), Dia. > 12: FS (with flat).
Manufactured from OSG?s HSS-EV3 and TiN coated.
Special flute design to facilitate short chipping and accurate hole sizes.
For CNC high speed drilling.
For all dimensional specifications please refer to the PDF of the catalogue page below.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Osg |
Całkowita długość | 59mm |
Długość fletu | 27mm |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 40° |
Kąt wierzchołkowy | 130° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | 8597235 |
Seria | Ex-Sus-GDR |
Średnica wiertła metryczna | 2.35mm |
Typ fletu | Spirală |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |