Dormer

A100 1.25mm HSS S/S JOBBER DRILL

SKU:

DOR0251045T

MPN:

A1001.25

zł18.48

Bez podatku VAT

zł22.73

Z VAT

NA STANIE (46)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    38mm

    Długość fletu

    16mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760000373
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
    A1001.25

    Seria

    A100

    Średnica wiertła metryczna

    1.25mm

    Standardy spełnione

    DIN 338

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Standardowy

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze