noscriptWalter Titex Z3219 DRILL SET 1-13.00mmx 0.5 | Cromwell Tools

Walter Titex

Z3219 DRILL SET 1-13.00mmx 0.5

SKU:

TTX0259980A

zł1074.00

Bez podatku VAT

zł1321.02

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Application: For materials forming long and short chips such as steel up to 1000 N/mm2, cast iron, malleable iron, sintered iron, German steel, AISi-alloys (Si 11%). Right hand cutting, straight shank, 118 point angle, steam oxide surface finish. Up to 3.00mm bright finish. Complete with metal case.


    Point angle: 118.
    Helix angle: normal.
    Web thickness: standard.
    Relief angle: 10-20.
    Tolerance of diameter: h8.
    Tolerance of shank: f11.
    Manufactured to BS 328/DIN338RN.


    Set contains: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5 and 13mm. In 0.5mm increments.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Walter Titex

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Zestaw

    Kategoria ISO

    P

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba rusztów

    25

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Minimalny rozmiar wiertła

    1

    Nr części MFR

    5073975

    Przyrost rozmiaru

    0,5 mm

    Rozmiar wiertła w zestawie

    1mm to 13mm x 0.5mm

    Standardy spełnione

    DIN 338

    System pomiarowy

    Metryczny

    Typ obudowy

    Cyna

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana