zł461.97
Bez podatku VAT
zł568.22
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
90° kąt przyłożenia,
płytki kwadratowe dodatnie 11°.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 150mm |
Długość szyi (l2) | 25mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140081390 |
ECLASS Code | 28039190 |
Kąt podejścia | 90° |
Kąt prześwitu | 11° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał trzpienia | Stal |
Minimalna średnica otworu (D) | 16mm |
Nr części MFR | S12M-CTFPR11 |
Od środka do końcówki tnącej | 9mm |
Oznaczenie ISO | CTFPR 11 |
Rozmiar wstaw | 1103 |
Średnica trzpienia | 12mm |
Styl uchwytu narzędziowego | CTFP |
Typ mocowania wkładki | Zacisk górny i blokada pinezkowa |
Typ zestawu | Indywidualny drążek |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 11mm |
Wstaw kształt | Trójkąt |
Wstaw styl | TP_N |
Wstaw wpisany okrąg | 6.35mm |
Wysokość cięcia (h1) | 5.5mm |
Wysokość trzonu (h) | 11mm |