zł454.24
Bez podatku VAT
zł558.72
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 150mm |
Długość szyi (l2) | 30mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140081710 |
ECLASS Code | 28039190 |
Kąt podejścia | 95° |
Kąt prześwitu | 7° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba prętów w zestawie | N/ A |
Materiał trzpienia | Stal |
Minimalna średnica otworu (D) | 17mm |
Od środka do końcówki tnącej | 9mm |
Oznaczenie ISO | S12M SCLCR 06 |
Rozmiar wstaw | 602 |
Średnica trzpienia | 12mm |
Styl uchwytu narzędziowego | SCLC |
Typ mocowania wkładki | Śruba -On |
Typ zestawu | Indywidualny drążek |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 6.5mm |
Wstaw kształt | 80° Romb |
Wstaw styl | CCMT |
Wstaw wpisany okrąg | 6.35mm |
Wysokość cięcia (h1) | 5.5mm |
Wysokość trzonu (h) | 11mm |