Indexa

NOZ WYTACZAK S16R SDUCR 07

SKU:

IND1067680K

zł543.80

Bez podatku VAT

zł668.87

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    93° approach for 7° positive 55° rhombic inserts.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    200mm

    Długość szyi (l2)

    30mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081857

    ECLASS Code

    28039190

    Kąt podejścia

    93°

    Kąt prześwitu

    7°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba prętów w zestawie

    N/ A

    Materiał trzpienia

    Stal

    Minimalna średnica otworu (D)

    20mm

    Nr części MFR

    S16R-SDUCR07

    Od środka do końcówki tnącej

    11mm

    Oznaczenie ISO

    S16R SDUCR 07

    Rozmiar wstaw

    0702

    Średnica trzpienia

    16mm

    Styl uchwytu narzędziowego

    DC_T

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny drążek

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    7.8mm

    Wstaw kształt

    55° Rhombic

    Wstaw styl

    DCMT

    Wstaw wpisany okrąg

    6.35mm

    Wysokość cięcia (h1)

    7.5mm

    Wysokość trzonu (h)

    15mm