zł667.80
Bez podatku VAT
zł821.39
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
93° approach for 7° positive 55° rhombic inserts.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 250mm |
Długość szyi (l2) | 35mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140081888 |
ECLASS Code | 28039190 |
Kąt podejścia | 93° |
Kąt prześwitu | 7° |
Kierunek cięcia | Lewa ręka |
Liczba prętów w zestawie | N/ A |
Materiał trzpienia | Stal |
Minimalna średnica otworu (D) | 24mm |
Nr części MFR | S20S-SDUCL11 |
Od środka do końcówki tnącej | 13mm |
Oznaczenie ISO | S20S SDUCL 11 |
Rozmiar wstaw | 11T3 |
Średnica trzpienia | 20mm |
Styl uchwytu narzędziowego | DC_T |
Typ mocowania wkładki | Śruba -On |
Typ zestawu | Indywidualny drążek |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 11.6mm |
Wstaw kształt | 55° Rhombic |
Wstaw styl | DCMT |
Wstaw wpisany okrąg | 9.52mm |
Wysokość cięcia (h1) | 9mm |
Wysokość trzonu (h) | 18mm |