Indexa

NOZ WYTACZAK S25T SCLCR 09

SKU:

IND1067520K

zł555.13

Bez podatku VAT

zł682.81

Z VAT

NA STANIE (17)

    Przegląd

    95° kąt przyłożenia,
    80° płytki rombowe dodatnie.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    300mm

    Długość szyi (l2)

    40mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081796

    ECLASS Code

    28039190

    Kąt podejścia

    95°

    Kąt prześwitu

    7°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba prętów w zestawie

    N/ A

    Materiał trzpienia

    Stal

    Minimalna średnica otworu (D)

    31mm

    Od środka do końcówki tnącej

    17mm

    Oznaczenie ISO

    S25T SCLCR 09

    Rozmiar wstaw

    09T3

    Średnica trzpienia

    25mm

    Styl uchwytu narzędziowego

    SCLC

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny drążek

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    9.7mm

    Wstaw kształt

    80° Romb

    Wstaw styl

    CCMT

    Wstaw wpisany okrąg

    9.52mm

    Wysokość cięcia (h1)

    11.5mm

    Wysokość trzonu (h)

    23mm