noscriptIndexa NOZ WYTACZAK S40V PDUNR 15 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ WYTACZAK S40V PDUNR 15

SKU:

IND1066980K

zł1380.00

Bez podatku VAT

zł1697.40

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    93° Kąt przyłożenia,
    55° płytka rombowa ujemna.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    400mm

    Długość szyi (l2)

    60mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081574

    ECLASS Code

    28039190

    Kąt podejścia

    93°

    Kąt prześwitu

    0°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Minimalna średnica otworu (D)

    48mm

    Nr części MFR

    S40V-PDUNR15

    Od środka do końcówki tnącej

    27mm

    Oznaczenie ISO

    S40V PDUNR 15

    Rozmiar wstaw

    1506

    Średnica trzpienia

    40mm

    Styl uchwytu narzędziowego

    PDUN

    Typ mocowania wkładki

    Blokada dźwigni

    Typ zestawu

    Indywidualny drążek

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    15mm

    Wstaw kształt

    55° Rhombic

    Wstaw styl

    D_G DN_A

    Wstaw wpisany okrąg

    12.7mm

    Wysokość cięcia (h1)

    18.5mm

    Wysokość trzonu (h)

    37mm