noscriptDormer A170 14.00mm HSS 1/2" SHANKPARALLEL DRILL A17014.0 | Cromwell Tools

Dormer

A170 14.00mm HSS 1/2" SHANKPARALLEL DRILL

SKU:

DOR0253152C

MPN:

A17014.0

zł335.81

Bez podatku VAT

zł413.05

Z VAT

NA STANIE (2)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    156mm

    Długość fletu

    76mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760030196

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    A17014.0

    Seria

    A170

    Średnica trzpienia

    1/2 cala

    Średnica wiertła metryczna

    14

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ trzpienia

    Równoległe

    UNSPSC Code

    23241606

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze