zł42.90
Bez podatku VAT
zł52.77
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series 329 - HSCo GV120 Heavy Duty Stub Drills
Manufactured to Type GV120 DIN1897.
ALL SIZES AVAILABLE FROM UK STOCK:
Other sizes also available in the following ranges:
0.30mm to 48.00mm; 1/64” to 1”; No. 1 to No. 83; Letter A to Z.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Guhring |
Całkowita długość | 49mm |
Długość fletu | 18mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 4031093102780 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Forma A |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 130° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | 00329 003.200 |
Seria | 329 |
Średnica wiertła metryczna | 3.2mm |
Standardy spełnione | DIN 1897 |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy trzonu | h8 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | GV 120 |
Typ punktu | Punkt przerzedzony |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |