Sherwood

6.50mm HSS S/S STUB DRILL

SKU:

SHR0251292D

zł5.89

Bez podatku VAT

zł7.24

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Idealnie pasuj...ce do wiertarek ręcznych, gdzie krótsza część tn...ca i długość zapewnia lepsz... stabilność i dokładność wykonania otworu. Odpowiednie do wiercenia w stali, żeliwie, żeliwie ci...gliwym, stali stopowej. 118° k...t wierzchołkowy. 10°- 20° k...t pochylenia. Tolerancja ostrza h8, tolerancja uchwytu f11. Wykonano zgodnie z norm... BS 328: Part 1: 1986/DIN 1897.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    70mm

    Długość fletu

    31mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140170346

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Standardowy

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    10 - 20°

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Seria

    S100

    Średnica wiertła metryczna

    6.5mm

    Standardy spełnione

    BS 328

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    UNSPSC Code

    23241606

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana