noscriptDormer A117 4.90mm HSCO STUB DRILL A1174.9 | Cromwell Tools

Dormer

A117 4.90mm HSCO STUB DRILL

SKU:

DOR0251919K

MPN:

A1174.9

zł50.50

Bez podatku VAT

zł62.12

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    A117 - HSS-Co Heavy Duty Stub Drills
    Excellent for drilling higher tensile, tougher materials 135° split point for improved precision and finish (over 1.5mm). Manufactured to DIN1897.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    62mm

    Długość fletu

    26mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760015513

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    135°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    A1174.9

    Seria

    A117

    Średnica wiertła metryczna

    4.9mm

    Standardy spełnione

    DIN 1897

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Punct de scindare

    UNSPSC Code

    23241606

    Wykończenie/Powłoka

    Brąz