Dormer

A120 1/4" HSS STUB DRILL

SKU:

DOR0252001R

MPN:

A1201/4

zł39.10

Bez podatku VAT

zł48.09

Z VAT

NA STANIE (19)

    Przegląd

    A120 - HSS General Purpose Stub Drills
    For general machining applications. Use in portable drills, turrets and automotic lathes. Special split-point ensures easy starting and accurate drill location. 135° point angle (118°1.00~2.90mm & over 13.00mm). Manufactured to DIN1897.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    70mm

    Długość fletu

    31mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760016756

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    135°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    A1201/4

    Seria

    A120

    Średnica wiertła w calach

    1/4in.

    Standardy spełnione

    DIN 1897

    System pomiarowy

    Cal

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    UNSPSC Code

    23241606

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze